和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの スポンジ・たわし入れ
余白 シンクオンコンパクトバスケットBP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377348
品番
MG-0399
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
・バスケット:材質/ステンレス鋼(粉体塗装)・トレー・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・ゴム足:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ステンレス鋼, アクリロニトリルブタジエンスチレン
寸法(mm)
392×238×103
色
ブラッシュピンク
取付
カウンタートップマウント
質量(g)
1270
サイズ(cm)
約37×21.5×10(55まで伸縮可)