画像準備中

余白コンパクトにまとまる水切りセットPW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18377427 品番MG-0308
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度) ・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)・バスケット:材質/ステンレス鋼(粉体塗装)・トレー・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・ゴム足:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ステンレス鋼, シリコーン, 樹脂 寸法(mm)393×238×147 ピュアホワイト 取付カウンタートップマウント サイズ4〜5人用 質量(g)2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする