サンプル画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの チューブ
アミドフレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
10
内径(mm)
8
色
青
注文コード
18377865
品番
AX-1210-8-20-BU
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド11
色
青
使用温度範囲(℃)
空気・油:-40〜+100 水:0〜+80(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
1.7
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
22
標準質量(g/m)
30
外径(mm)
10
内径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1