サンプル画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの チューブ
アミドフレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
15
内径(mm)
12
色
黒
注文コード
18377951
品番
AX-1215-20
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド11
色
黒
使用温度範囲(℃)
空気・油:-40〜+100 水:0〜+80(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
1.4
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
50
標準質量(g/m)
67
外径(mm)
15
内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1