サンプル画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの チューブ
アミドフレックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
色
白
注文コード
18377978
品番
AX-1204-100-N
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド11
色
白
使用温度範囲(℃)
空気・油:-40〜+100 水:0〜+80(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
2.9
1巻長さ(m)
100
最小曲げ半径(mm)
5
標準質量(g/m)
8
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1