- GAINA(内装用) 日進産業 18378002

 

- GAINA(内装用) 日進産業 18378002
- GAINA(内装用) 日進産業 18378002

GAINA(内装用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)
22-90C
22-90C
ホワイト
N-85
N-80
N-70
N-60
N-50
05-75A
99-70L
09-80F
07-70F
09-60D
09-60L
15-70A
17-80H
17-70L
17-60H
19-75D
19-70D
19-65D
22-85B
22-85H
22-85C
17-80F
25-92B
25-85C
25-85F
25-80B
25-70A
25-70B
25-60B
32-90D
29-80H
29-75H
39-80H
45-85B
42-80D
42-50L
45-60D
62-80H
75-90D
65-80D
65-80H
69-70L
72-80D
72-70D
72-70L
85-85B
85-80D
95-90D
95-70D
内容量1缶(14kg)注文コード18378002品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

寒さ対策→断熱・保温
室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
暑さ対策→断熱。遮熱
ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
騒音対策→遮音・防音
ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。
臭い対策→空気質改善
ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。
さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃
ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。

用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。22-90C特性遮熱、断熱、耐久仕様塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン)主成分セラミック耐熱温度(℃)-100~150主な用途鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス塗布面積(m2)30~35使用量0.46~0.4(kg/m2)使用場所屋内希釈危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※色は画像の色番号一覧をご覧ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18377817
2020-08-17
用途: 賃貸マンションの壁、天井
建設業・工事業

とても良い。代わりがない。
湿度、におい調整機能が優れている。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする