サンプル画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの チューブ
スーパーフレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
16
色
白
注文コード
18378678
品番
F-1516-20-N
参考基準価格(税別)
¥17,940
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド11
色
白
使用温度範囲(℃)
空気:-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
1.1
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
50
標準質量(g/m)
92
外径(mm)
16
内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1