サンプル画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの チューブ
スーパーフレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
3.2
色
黒
注文コード
18378705
品番
F-1532-100
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド11
色
黒
使用温度範囲(℃)
空気:-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
1.8
1巻長さ(m)
100
最小曲げ半径(mm)
5
標準質量(g/m)
5
外径(mm)
3.2
内径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1