※色見本

1液ユメロックルーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(14L) ブリックレッド 指触乾燥時間(分)35(20℃) 注文コード18380014 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・指触乾燥時間など20種類から選べます 他の種類を見る

特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。
シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。
長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。

ブリックレッド 主な用途金属製屋根材、トタン屋根 用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装 使用の目安塗装回数:2回 塗布面積(m2/缶)104〜126 指触乾燥時間(分)35(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 希釈率(%)ハケ・ローラー:5〜10、エアレス:10〜20 油性 or 水性油性 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11〜0.13 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする