曜日別特売
FX650-81 HAKKO DASH HAKKO(白光) 18380416

 

FX650-81 HAKKO DASH HAKKO(白光) 18380416
FX650-81 HAKKO DASH HAKKO(白光) 18380416
FX650-81 HAKKO DASH HAKKO(白光) 18380416

HAKKO DASH

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
標準こて先B型 (品番 T34-B)
内容量1本注文コード18380416品番FX650-81
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。

全長(mm)224消費電力(W)15適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-Iトラスコ品番751-6924セット内容-質量(g)60電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター主な用途抵抗・ICなどの電子部品に適したオールラウンダー。標準こて先B型 (品番 T34-B)プラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
注意
※こて先B型は、作業を選ばないオールラウンドタイプ。
作業に合ったこて先形状を難しい初心者の方に最適な形状です。

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】チップ抵抗のはんだ付け(I型編)
この動画は、1が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】端子のはんだ付け(3C型編)
この動画は、4が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】DIPのはんだ付け(B型編)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-19
用途: 鉛フリーはんだでQFP, チップR、Cはんだ付け、たまにパワー部品
製造業

コテ先オプションが豊富な点がいいです。本体は二本買って、1005チップ用の細いコテ先、QFP用の先端が平たいもの、パワー部品用の太いコテ先をを2本づつ買いました。スズ銀銅の普通の鉛フリーはんだに対して十分なパワーがあり、コテ先の耐久性も高いです。調温機能はありませんが問題を感じたことはありません。

対象商品 : 18380416
2022-03-02
用途: 趣味の電子工作
農・林・水産業

現在までFX650-82 チップ T34-I を使用しているが、少し大きな部品で熱量不足を感じていた、当チップ T34-Bは想像していたより太かった、熱量は十分です、2台のこてを用途に合わせ使用している

対象商品 : 18380425
2018-10-02
用途: LEDの打ち換え
森崎タイヤ株式会社

基盤に取り付けてあるチップLEDの交換に使用しましたが、コテ先の温度も丁度良くLEDも全く熱破損せず交換できました。

対象商品 : 18380416
2017-12-06
用途: 電子回路基板試作(MCU入出力アダプタが主体)
製造業

DASHの名にふさわしく温まる時間は非常に短いです。写真から柄が細いように見えましたが実際はちょうどいい感じです。チップ部品外し用にもう一本買おうと検討中です。

対象商品 : 18380416
2017-12-13
用途: 製品の製作時に使用
アイメックストレーズ製造業

セラミックヒーター採用で使いやすく、堅牢な作りがいいです。

対象商品 : 18380443
2021-06-20
用途: 電子機器のメンテナンス

コテは満足ですが、付属のコテ台がショボいです。
クリーニング用のスポンジも付けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする