HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T34シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18380486
品番
T34-C3
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
型
3C型
適合本体
FX650
質量(g)
15
主な用途
スイッチ・端子などの電気部品に。
商品説明動画
【はんだ付けの基礎】DIPのはんだ付け(B型編)
参考になった
【はんだ付けの基礎】端子のはんだ付け(3C型編)
参考になった
【はんだ付けの基礎】チップ抵抗のはんだ付け(I型編)
参考になった