曜日別特売
1500x4本立 ボンベスタンド フジ ハンドカー事業部 18380687

ボンベスタンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×260×650
質量(kg)9.5
内容量1台注文コード18380687品番1500x4本立
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
質量(kg)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×260×650

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18380617
2020-09-15
用途: LPG固定用

LPGボンベには使用不可でした。
商品説明には特に明記されていません。
不良在庫になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 18380653
2016-10-31
用途: ボンベの保管

コンパクトなのに、安定感もそこそこあり、いいのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする