エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18380933 品番2235QTiMAX
参考基準価格(税別)¥110,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1220 トラスコ品番756-3221 長さ(mm)193 質量(kg)2.1 騒音レベル(dB(A))88.7 差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 打撃サイクル(回/min)1220 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする