純正オーディオ良音キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18380997 品番DSP-T111
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「汎用モデル」をラインナップしました。
自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。
ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。

仕様リモート出力電流:0.1A、全高調波歪率:0.0001、車両接続用ハーネス:2m セット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz 消費電流(A)0.35(無信号時) 奥行D×幅W×高さH(mm)170×103×45 S/N比105dB ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 最大消費電流(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする