USB/HDMI延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18381006 品番HDK04
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット
純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。
HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。

付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合年式:R07/01- 型式AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m)USB電源ユニット 1.5 出力タイプEコネクターオス ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5 グレードXグレード 入力タイプAコネクターメス 電源(DC-V)12 適合車種アルファード 充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格1.4 USB規格2
注意
※ミラーリングなどに必要な製品は別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする