画像準備中

断熱シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 18381152 品番 DS-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。

サイズ2m ホワイト 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18381168
2025-12-15
用途:
エアコン隠蔽配管
卸売・小売業

エアコン取り付け工事の隠蔽配管に使用しました。幅も厚みも、ちょうど良かった。

対象商品:
18381168
2020-08-23
用途:
エアコン取り付けの時左出しの場合。
良品生活館 様 (卸売・小売業)

エアコンの配管左出しの場合配管の結露防止のためにまきますが、いつも思うのが1メートル用とか、2メートル用とか、あらかじめ切ってあれば、良いのにと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする