曜日別特売
DS-20L 断熱シート フソー化成 18381168

DS-20L 断熱シート フソー化成 18381168
DS-20L 断熱シート フソー化成 18381168

断熱シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード18381168品番DS-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。

サイズ20mホワイト幅(mm)100厚さ(mm)0.2

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18381168
2025-12-15
用途: エアコン隠蔽配管
卸売・小売業

エアコン取り付け工事の隠蔽配管に使用しました。幅も厚みも、ちょうど良かった。

対象商品 : 18381168
2020-08-23
用途: エアコン取り付けの時左出しの場合。
良品生活館卸売・小売業

エアコンの配管左出しの場合配管の結露防止のためにまきますが、いつも思うのが1メートル用とか、2メートル用とか、あらかじめ切ってあれば、良いのにと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする