検知範囲〈TABNo.008〉 0〜0.4ppm(ただし、0.005ppm未満は<0.01と表示) 〈TABNo.009〉 0〜1ppm(ただし、0.02ppm未満は<0.02と表示)
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示分解能〈TABNo.008〉0.005ppm 〈TABNo.009〉0.01ppm
連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)
検知原理試験紙光電光度法
使用温湿度範囲-10〜+40℃ 90%RH以下(結露無きこと)
メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知時間(秒)〈TABNo.008〉1800 〈TABNo.008〉900
サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min