電動草刈機用チップソー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18382315 品番TB-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
外径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 刃数(p)24 刃厚(mm)1
注意
※GGT-140WLi用・GGT-180LiA用替えブレード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
草刈

アースマンの電動小さい草刈り機用なので社外品が見当たらないからこれしか買えない。

対象商品:
18382315
2024-11-18
用途:
切れ味がよいです
サービス業

安い中華電動草刈機のブレードを交換しました。少ない金額で切れ味復活です。小石等に当たると先端チップが欠けやすいので要注意です。

対象商品:
18382315
2023-09-07
用途:
庭の芝刈り
医療・福祉・介護関連業

切れ味が良く、大変良い。
コスパも良く、近くのホームセンターには無く大変助かる。
耐久性はこれからである。

対象商品:
18382315
2023-07-31
用途:
庭の芝刈り
医療・福祉・介護関連業

電動物の庭の芝刈りに利用している。
これの方が、コンクリート部分に当たったときの消耗が少ない。
コスパは良く、ホームセンター等でも品ぞろえがないもので助かる。

対象商品:
18382315
2023-07-11
用途:
施設周辺の草刈り
吉田屋旅館 様 (サービス業)

電動の草刈り機に使っています。小さめのため、軽くて女性でも使えます。むしろ、女性のほうが楽しんで草刈りをやってくれます。

対象商品:
18382315
2020-09-08
用途:
充電式草刈機に使用
ADACHI・EDS 様

奥方の充電式草刈機に使っています。振動も少なく軽快に草刈りをしてくれています。

対象商品:
18382315
2020-06-05
用途:
電動草刈り
サービス業

160mmのチップソーってなかなか売って無いのと、値段が安いので重宝してます。

対象商品:
18382315
2019-09-17
用途:
農園の草刈り作業
サービス業

160mmサイズの型は製造しているところが少ない中切れ味耐久性共に問題ない品です。
又、他と比べて価格が一番安く購入できたので満足しています。
消耗品ではあるので またこちらで利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする