- 殺鼠剤チューチューバスター スミス通商 18382324

殺鼠剤チューチューバスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×12個) 注文コード18382324 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

"改良型のネズミが好む誘引剤を配合している為、食いつきが抜群に良く、食べれば確実に短時間で効きます。
本罪を食べたネズミは、胃液中の塩酸と反応して生じるホスフィンガスの神経毒作用により、わずか数時間で死にます。薬剤に対する抵抗性が生じないため、スーパーラットにも効果を発揮し、食べれば必ず駆除効果が得られます。死んだネズミをほかの動物が食べても、二次被害が起こりにくく安全性に優れています。
袋ごとそのまま置けますので、薬剤に直接触れることなく手軽に使用できます。
本商品は、リン化亜鉛配合の急性毒です。一度の喫食で効果を現し、ネズミは短時間で死にます。その際、暴れず出血することもないので、周りのネズミに気付かれることもなく、後処理も簡単です。
一箱でネズミ10〜15匹退治できます。"

種別殺鼠剤 用途ネズミの駆除 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×165 有効成分リン化亜鉛0.8%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18382324
2018-01-19
用途:
隣の解体される、古いアパートにいるネズミ退治

全然食べてないみたい10日間すぎたが、、、、、、、、
残念でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする