BOメジコン ミニ べんり君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500g×20個) 注文コード18383103 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小さな箇所の補修もラクラク対応
混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます。
少量コンパクトで使い易く、無駄がありません。
気中、湿潤面及び水中でも、接着硬化します。
パテ状ですから、水中、垂直面でもタレません。
パック方式なので、貯蔵性が良好です。
耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。

用途
各種タイルの接着、ひび割れ箇所の充填補修
ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着
コンクリート壁と塩ビ管の接着シール
主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 特性耐水、耐薬品 硬化時間12時間(20℃時) 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)30分(20℃時) 内容量(kg)1セット(主剤0.25硬化剤0.25) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※指定可燃物。主剤と硬化剤を混ぜる時、水を多くつけ過ぎると強度が低くなります。
主剤と硬化剤を混ぜたものは、可視時間内に使い切って下さい。
素手での取り扱いは避けて下さい。手、腕、顔等の皮膚に付いたときは直ちにきれいな布で拭き取り、石鹸水で良く洗い落として下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする