5つのこだわりから生まれた次世代ガラスコーティング
有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用せず、オルガノポリシロキサンを主剤とした無溶剤・無機質塗料から開発しました。空気中の湿気と温度によって常温で硬化が促進され、従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成します。耐熱性で紫外線、光エネルギー波長での材質変化は起こりにくく、耐酸性がある超耐久性のガラス質のコーティングを実現しました。まさに”ファーストクラスのコーティング”です。
素材:VOCフリー:大切な愛車を保護するものだから、車にもそして環境にも安全な素材にこだわりました。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用しない無溶剤・無機質のガラスコートです。
美しさ:仕上りの美しさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜はまるでクリアをもう1枚のせたような重厚な光沢を生みます。
優れた防汚性:汚れにくいこと、そして汚れの落としやすさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜は紫外線等、光線での材質変化は起こりにくく、耐熱性、耐酸性があり、様々な汚れをシャットアウトします。
耐久性:美しさ・防汚性を長持ちさせるための耐久性にこだわりました。
ワックスやポリマーなどの従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成し、撥水効果は約半年、被膜自体は約2年間持続します。※駐車環境・洗車回数・走行条件等により異なります。
メンテナンス性:お手入れのしやすさにこだわりました。日頃のお手入れは水洗いもしくはシャンプー洗車で十分です。約半年間持続の撥水成分を結合させてありますが、撥水効果が無くなってもその下のガラス被膜がしっかりと愛車をガードします。
作業性の良さ:簡単施工!脱脂剤不要!シャンプー洗車後の濡れたボディに施工。濃色車でもムラになりにくく拭き上げも簡単です。
【施工可能な箇所】自動車ボディ塗装部・バンパー・ホイール・ヘッドライトカバー・リアライトカバー・その他プラスチック樹脂部・その他金属部