TCI
TCIの フォークリフト用電装
TCIの フォークリフト用ドライブレコーダー
Aタイププラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18385468
品番
ACP-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
用途
TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。
ケーブル長(m)
1.2
出力電圧(V)
12
入力電圧(V)
100〜240(50/60Hz 1.5A)
保存温度範囲(℃)
-20〜80
入力電流(A)
1.5
出力電流
2.0A/24.0W
動作温度範囲(℃)
0〜40
取扱説明書:
(0.49MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550