ケアリング
ケアリングの 歩行関連
ケアリングの 杖
ケアリングの 杖ゴム
先ゴム159
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18385538
品番
C071
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ケアリングスーパー多点杖用
色
グレー
径(Φmm)
【接地面】約35
内径(Φmm)
約8
入数
6個
注意
※杖に適合したサイズをご利用ください。
※メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
※濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
※ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。