インターリンクス
インターリンクスの 歩行関連
インターリンクスの 杖
インターリンクスの 杖ゴム
先ゴム177
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18385565
品番
0401-SS9001
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
用途
スリム伸縮杖用
色
茶
径(Φmm)
【接地面】約34
内径(Φmm)
約15
注意
※杖に適合したサイズをご利用ください。
※メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
※濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
※ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。