フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 杖ゴム
先ゴム89
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18385635
品番
WB3341
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
アクティブ・AJ・かるがも用
色
ブラック
径(Φmm)
【接地面】約40
内径(Φmm)
約16
注意
※杖に適合したサイズをご利用ください。
※メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
※濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
※ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。