豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
3段スライド式カラーステッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18385651
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10
段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。
携帯に便利な3段伸縮杖。収納時45cm
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
色
ワインレッド
質量(g)
245
寸法(cm)
12×69〜93(10段調節)