シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
グランドカイノス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
シャフト:耐食アルミ18Φ+16Φ グリップ:アクリル
注文コード
18385897
品番
603069
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
手縫いのディアスキングリップ
折り畳み機能と専用ポーチ
握りやすさを追求した「スリムネック」
日本人に合わせた構造、高品質。
材質
シャフト:耐食アルミ18Φ+16Φ グリップ:アクリル
色
カサブランカ
質量(g)
約305
収納時寸法(cm)
26
使用時寸法(cm)
75-85(2毎)