シンエンス
シンエンスの 歩行関連
シンエンスの 歩行器
スリムフレームウォーカー・キャスターモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×52.5×82.5〜95
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【グリップ部】38×32
注文コード
18385985
品番
WFS-4968SW5GW3
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本人の体格に合わせたスリムサイズ歩行器!
材質
本体:アルミ(一部スチール) グリップ:PVCゴム
質量(kg)
3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×52.5×82.5〜95
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×14×84
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【グリップ部】38×32