シンエンス
シンエンスの 歩行関連
シンエンスの 歩行器
スリムフレームウォーカー・キャスターモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×51×77.5-90
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【グリップ部】38×32
注文コード
18386001
品番
WFS-4968SW3GW
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本人の体格に合わせたスリムサイズ歩行器!
材質
本体:アルミ(一部スチール) グリップ:PVCゴム
質量(kg)
3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×51×77.5-90
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×14×79
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【グリップ部】38×32