キヨタ
キヨタの サポーター・テーピング
キヨタの サポーター
キヨタの 頭用 サポーター
ヘッドガード フィット KM-30A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18386080
品番
KM-30A
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部
材質
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
約180
寸法(cm)
53〜63