曜日別特売
- 椅子用クッション専用カバー 平・平ソフトタイプ兼用 豊通オールライフ 18386089

椅子用クッション専用カバー 平・平ソフトタイプ兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18386089品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質クッション:衝撃吸収性(低反発性)ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%(防水滑止仕様)ブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする