シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 杖関連商品
杖袋 京都西陣織
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18386125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル 他、裏地はポリエステル
寸法(mm)
240×110
色
七宝散らし華紋
方式
【止め】マグネット