かるっふわっウォーク (ラメ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズM (22-22.5cm) 注文コード18386177 品番6318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズ12種類から選べます 他の種類を見る

軽い履き心地とクッション性の良い中敷き
ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい
ラメ入りで足元から華やかに。

材質表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) ブラック サイズM (22-22.5cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする