徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
かるっふわっウォーク (ラメ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ダークブラウン
サイズ
LL(24〜24.5cm)
注文コード
18386265
品番
6318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽い履き心地とクッション性の良い中敷き
ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい
ラメ入りで足元から華やかに。
材質
表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ダークブラウン
サイズ
LL(24〜24.5cm)