徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
かるっふわっウォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18386281
品番
6319
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽い履き心地とクッション性の良い中敷き
ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい
グリップ性の良い軽やかな靴底
材質
表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ブラック
サイズ
LL(24〜24.5cm)