単品写真
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の プラグ・止め輪・ピン
JB(日本ボデーパーツ工業)の プラグ・キャップ
JB(日本ボデーパーツ工業)の カバー/キャップ
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
18386457
品番
SNC-11
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途
ボルト・ナットを汚れから保護します。
材質
ステンレス
寸法(mm)
適合ナット:33
高さ(mm)
46
関連資料:
チラシ(0.92MB)
注意
※ナットサイズの確認をして下さい。32mmのナットにはご使用できません。