画像準備中

ストロングマルチドリル HX型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3.6 全長(mm)86 注文コード18386682 品番MDW0360HX5
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃先径・全長など246種類から選べます 他の種類を見る
コーティングDEXコート 材質solid Carbide 全長(mm)86 刃先径(Φmm)3.6 有効長(mm)36 シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする