曜日別特売
F6021-28P フジコン ねじなし端子台 フジコン 18387261

フジコン ねじなし端子台

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
極数(P)28
28
4
6
8
10
12
2
14
20
22
30
34
36
38
40
42
44
46
50
52
18
32
5
11
15
16
3
24
26
48
グレー
適合電線(mm2)0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)
0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)
0.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)
0.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)
内容量1個注文コード18387261品番F6021-28P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)【横向き】7~10グレーピッチ(mm)5定格電圧(V)250適合電線(mm2)0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)定格(A)10材質(基板)ナイロン66絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)28耐電圧(V)2000(1分間以上)
関連資料:(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする