※使用例
アラオ
アラオの 自動車用夏季向け用品
アラオの 車日よけ/遮光アイテム
アラオの 車用カーテン/ブラインド
カー用透明間仕切り PVCカーテン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18388706
品番
AIJ-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カー用間仕切りシート!
冷気、暖気を逃がさずキープ!
透明シートですので後部の視界も遮りません!
容易にカットが可能なため用途に合わせて取り付け場所も自由自在!
マジックテープで取付も簡単!
用途
間仕切ることで車内の空調効率を高めます!
車内での飛沫感染防止にも最適!
タクシー、病院、介護施設など送迎時に!
材質
【本体】塩化ビニル樹脂【フック】ポリプロピレン
寸法(cm)
128×130
注意
※天井がフェルト素材の場合、製品本体に付いている面ファスナーで取り付けてください。
※天井がフェルト素材以外の場合、同封のファスナーテープを天井に貼り付け、製品本体の面ファスナーを取り付けて、ご使用可能です。
※安心の日本製です。
※注意
※天井がフェルト素材の場合、マジックテープで固定しますので天井材を傷める可能性があります。
※車種によっては適合しない場合がありますので、お車のサイズをご確認のうえお買い求めください。