製品画像

50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18389975 品番LWA50KNM
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。
Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。
連結点灯/10灯まで
床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。
別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。

用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
注意
※入力電圧は安定した電源を使用すること。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
※電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
※吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。
※強風時は、使用を中止すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする