Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18389991 品番GF-206RG
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ
本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載
転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
最大照射距離154m(Highモード、スポット時)
従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ
専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) 使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)50〜550 照射距離(m)154 電球の種類LED 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5〜20 落下耐久(m)2 バッテリー容量(Wh)3.33
注意
※専用充電池KF-45SB(付属) or 単3アルカリ電池x1本(別売) 使用
※エネループ、エボルタ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする