曜日別特売
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000

GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000
GF-214RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS 18390000

Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18390000品番GF-214RG
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-15) を使用。
最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ
本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載
転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
最大照射距離323m(Highモード、スポット時)
従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途
2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
注意
※専用充電池GA-15(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする