Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18390009 品番GF-216RG
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
高出力、高耐久の高性能トーチ
付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。
最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
ロータリースイッチで1250〜60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ
最大照射距離296m(最大時)
従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ
温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理
ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)
頑強なパワーストラップ付属
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)322 直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1250 明るさ(Lm)1250〜60 照射距離(m)296 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)3〜83 落下耐久(m)2
注意
※専用充電池GZ-23SB(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする