3色スポット一体型レールライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18390027 品番 HS12AWHY_W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。
電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。

その他背面スイッチで3色切替可 寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58 質量(g)310 消費電力(W)12 全光束(Lm)990/920/970 入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz 色温度(K)3000/4000/5000 調光方式3色調光ディップスイッチ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする