高輝度LED蛍光灯電球色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18390061 品番 HKK63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。
グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。

規格63型 消費電力(W)21 全光束(Lm)3250 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 口金G13 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする