高輝度16型LED蛍光灯昼白色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18390088 品番HKK16Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。
グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。

その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする