曜日別特売
3X8 極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X8 極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390115
3X8 極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390115

極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
首下長さL(mm)8
内容量1パック(8個)注文コード18390115品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥792
販売価格(税別)
720

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。

用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ピッチ(mm)0.5呼び径3表面処理三価クロメート二面幅S(mm)【六角穴】1.5頭部高さ(mm)1.3首下長さL(mm)8頭部径dk(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)【六角穴】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする