※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
頭部高さ(mm)
1.5
1.3
1.5
首下長さL(mm)
12
8
10
16
12
20
25
30
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
18390201
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
鉄
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
5
表面処理
三価クロメート
二面幅S(mm)
【六角穴】3
頭部高さ(mm)
1.5
首下長さL(mm)
12
頭部径dk(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
【六角穴】3