※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ステンレス 極低頭キャップ (少量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(8個)
1パック(4個)
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
頭部高さ(mm)
1.5
1.3
1.5
首下長さL(mm)
5
5
8
10
12
6
16
20
25
30
35
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
18390745
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
SUS304相当
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
二面幅S(mm)
【六角穴】2
頭部高さ(mm)
1.5
首下長さL(mm)
5
頭部径dk(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
【六角穴】1.7